用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213
適合規格UL Subject 758
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)200
許容電流(A)1(参考値)
絶縁体厚さ(mm)0.25
概算質量(kg/km)175
導体抵抗(Ω/km)(20℃)226
シース厚(mm)0.85
シース色サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
対数(P)30
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)11.7
耐電圧(V/min)AC1500(空中)
導体サイズ(AWG[mm2])28
絶縁体外径(Φmm)0.88