セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
JIS規格安全標識ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
開閉注意/TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
注文コード
29529905
品番
J2601-SM
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
254×356
文字内容
開閉注意/TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
取付方式
ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。