ふた開け君ロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29529957 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。
軍手をしても滑りにくいグリップで安全。
重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。

用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質S50C 全長(mm)600 質量(g)430 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)約7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29529957
2025-10-02
用途:
グレーチングを持ち上げる
株式会社 好機心 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先端部がグレーチングの隙間に入る様に、少し薄く加工してある
使いやすい

対象商品:
29529957
2023-11-01
用途:
溝のグレーチングをあげるときに使用

短いタイプも購入し、用途に応じて使い分けています。
手では開けにくい所でもこちらを使用すれば開けられます。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする