ZE83 ハイ&ロー スマホホルダー 槌屋ヤック 29531034 ZE83 ハイ&ロー スマホホルダー 槌屋ヤック 29531034 ZE83 ハイ&ロー スマホホルダー 槌屋ヤック 29531034 ZE83 ハイ&ロー スマホホルダー 槌屋ヤック 29531034 ZE83 ハイ&ロー スマホホルダー 槌屋ヤック 29531034

ハイ&ロー スマホホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29531034 品番ZE83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの上下でホールドするため、側面のボタンに干渉しません。
前後左右の角度調節が可能です。
平面スペースの少ないダッシュボードや狭い場所にも設置できる、Φ65mmの小型吸盤を採用しています。
収納可能サイズ:高さ102〜173mm、幅45mm以上、厚み15mmまで。
見やすい位置に上下(約60mm)スライド可能なカーボン調のスマートフォンホルダーです。

ブラック 取付方式吸盤 カーボン
注意
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする