コーヒーブリュワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29531165 品番 ACO-D01A(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。
軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。

用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的 付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚) 仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒 質量(kg)3.1 グリーン 容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250 消費電力(W)970 電源AC100V(50/60Hz) 方式バイパスドリップ 安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 水タンク容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4 材質(ドリッパー)金属製、着脱式 テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする