※本体画像

3500E-5 ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル 29531567 3500E-5 ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル 29531567 3500E-5 ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル 29531567

ワイヤーストリッパーねじカッター付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29531567 品番3500E-5
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。

用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.51MB)
注意
※小ネジ・ボルトの切断機能に関しましては、ステンレス、焼入れの入ったねじにはご使用いただけません。
※テフロン線については一部対応できない場合が御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29531567
2024-08-05
用途:
電線の被覆剥き
製造業

以前の物に比べグリップが太く握りやすくなってます。
5.5sqまでストリップできるのもポイント高いです。
世の中に8.0sqのストリッパーが少ないため
このシリーズでラインナップされると助かります。

対象商品:
29531567
2024-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

文句無しで使い勝手が良い
今まで色々な物を使ってきたけど、かなり気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする