布帽子用ライナー バンピーノ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29532075 品番 ST#1451
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。

ブラック 材質ポリエチレン(PE) 用途軽作業における頭部の安全確保。 質量(g)80 幅×長さ(mm)174×198
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29532075
2026-02-16
用途:
作業用ヘルメット代わりに
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

毎日愛用してます。
ドライバーさんの所有物で、軽量で頭をカバーできるプラ心の帽子タイプのヘルメットを持ってたので、色々使い勝手良いとの事だったので、参考にして購入しました。
トラックに潜る際良く頭をぶつけて、軽い傷が出来ることが多かったのですが、怪我防止になって役立っております。
帽子のチェンジもできるので、夏場には薄手のメッシュにしても良いのかも?と帽子の選択肢が増えて良いです!

2025-12-24
用途:
出張時の軽作業に使用
ミヤザキテック 様 (製造業)

ヘルメットが妨げになるような狭所作業でも役立ち、
不意の頭部衝撃に対しても十分効果あり。

2025-04-23
用途:
自分の身を守る為に
製造業

ちょっとした作業、現場の下見など
ヘルメットないときに頭をぶつけて
ヒヤリ・ハット
私は、硬膜下血腫で命を取られそうになったこともあり
このヘルメットライナーは必需品です。

1人が参考にしています
2025-06-23
用途:
軽のヘルメット

キャップの中に入れて軽度のヘルメットになり 室内 野外問わず頭を守れるので ずっと使用しています

対象商品:
37083243
2023-09-25
用途:
自転車乗るときに

普段被ってる帽子を 自転車通勤時のなんちゃってヘル●ットに改良するのに
購入しました。透明感のある白なので 帽子の色合いに影響せず 良い買い物でした!

1人が参考にしています
対象商品:
37083243
2023-01-04
用途:
農作業時
製造業

糖度良い大きさで帽子にフィットしました。
顎ひもが付けられる工夫があれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37083243
2021-11-14
用途:
家庭内清掃用
その他業種

どんな 帽子にもうまく適合して軽く 装着後の見栄えも
良く 素晴らしアイデア商品です。

対象商品:
37083243
2019-09-14
用途:
簡易作業時の保護用

ヘルメットが必須ではない場所で、機器の蓋の下に潜り込む際や、
軽天のボルトなどから頭部をガードします。
実際、この上に被った帽子が破れていた、などがあるので、
確実に頭部を守ってくれています。
丸洗いも出来ますので、いつも清潔に使えます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする