製品画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 平台車
サンフエルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29532224
品番
80260202GL802
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
180
荷台寸法(mm)
680×400
床面高さ(mm)
128
色
ライトグレー
材質
PP
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在4個
外寸(mm)
680×400×128
荷台寸法(幅)(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません