PRECISION 3630 TOWER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29532346 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能!Quadro RTX4000搭載!
SSD+HDDのデュアルストレージ♪
第9世代Core i9 CPUモデル!

仕様特選ランク 型番CPU:9900 メモリー容量32GB HDD1000 使用CPUCore i9 OSWindows 11 Pro インターフェイスDisplayPort×3 USBType-C メディアスロット(SD) ネットワークタイプ有線LAN SSD512 内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro RTX4000 光学ドライブスーパーマルチドライブ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする