本体

LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29551947 品番NLEH14R37B-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。
リモコン操作にて連続調光(約5%〜100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能
壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能
シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。
常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。

消費電力(W)140.2 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118 全光束(Lm)6099 平均演色評価数Ra85 色温度(K)昼光色(6500)〜電球色(2700) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 適用畳数〜14 調色の可否あり
注意
※5年保証(セード、リモコン送信機は1年間)
※消耗品(電池等は対象外となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする