SHS ハイジェニックパワーモップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29552069 品番907501
参考基準価格(税別)¥643,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。
洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。
後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。
本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。
※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい
SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。
ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。
着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。

付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) 仕様ブラシ圧(kg):10 タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895 本体質量(kg)20 清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280 連続使用時間(分)約60 バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)840 充電時間(時間)約3 運転音(dB)(A)<70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,920 / 税込 ¥7,612
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする