パワフルファン<ボックス>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29552087 品番902140
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。
左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。
ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。
送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。
安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。
パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。
10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。

質量(kg)本体:15.7 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz) 方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ ハネ径(cm)45 / プラスチック製 羽根枚数4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820 モーターACモーター 風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz) 電源コード(m)10 風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ 首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,920 / 税込 ¥7,612
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする