商品レビューを投稿する内容量1台注文コード29552096品番902153
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。
左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。
片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。
送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。
安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。
パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。
10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。