水谷ペイント
水谷ペイントの 壁用
水谷ペイントの 外壁用
ナノウォール10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
29553530
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・10年の耐久性
・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!
・防カビ・防藻性・低汚染性
用途
適用下地
・コンクリート
・モルタル
・窯業系サイディング
・金属系サイディング
・難付着性基材※
・ALC
・押出成形板
・磁器タイル
※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等
性能
防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F〜H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル
色
SS-12
希釈剤
水
耐久性(年)
10相当
耐久性
【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜8
光沢
鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合
油性 or 水性
水性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12〜0.16
塗回数
2
つや
艶有、3分艶有り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750