アイスベスト (反射テープ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード29558089 品番EA915EM-71A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

反射テープ付き。安全ベストの下に着用可能。山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方など、いろいろな場面でご使用いただけます。また、空調服の中に着るのもおすすめです。両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷やします。面ファスナーで調整可能、ワンタッチバックルベルトで簡単着脱。背面は通気性に優れています。

用途工事現場での作業や農作業、ツーリング、ガーデニング 付属品保冷剤3個 材質メッシュ素材 サイズ(cm)(フリー) 着丈:約39 すそ幅:約72 胸囲:82〜104 背中部分幅:約26 名称本体 サイズ(mm)(ポケット)内寸:160×160 保冷時間(時間)6 (初回時は24)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする