エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 強力ニッパー
強力型ニッパー (グリップ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
29588320
品番
EA536KF-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
304
硬度
刃:HRC60
切断能力(mm)
中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き