エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用排水部品
排水トラップ用止水プレート (リング付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29588390
品番
EA468DA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様
Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質
本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)
29
サイズ(mm)
Φ82