バーサルワイプ70 50枚袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×24袋) 注文コード29588898 品番3330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溶剤等を濡らして使用しても破れにくい
布のような風合いで、 吸収性の高いパルプ素材
エンボス仕様により、 高い拭取り性能
毛羽立ちにくく、糸くずも発生しにくい
ポリパック仕様で衛生的、取り出しやすい設計

用途一般工場、半導体・製薬工場、食品工場、メンテナンス、病院、介護 材質パルプ・ポリプロピレン 寸法(mm)1枚:320×350 準拠規格食品衛生法規格基準試験 (厚生省告示第370号)、米国FDA 安全性試験 (21CFR176.170)、EU食品接触試験(EN1186-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする