ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の カメラ・ビデオカメラ
ハクバ写真産業の カメラアクセサリ
ハクバ写真産業の カメラストラップ
本革ネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29652009
品番
KST-EB25BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
本革製の一眼カメラ用ネックストラップ。
色
ブラック
材質
本革、ポリエステル
幅(mm)
【先ひも】8
全長(mm)
約1500
質量(g)
約40
ストラップ幅(mm)
25
ストラップ長(mm)
約700