KST-62SS25NV ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業 29652264

 

KST-62SS25NV ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業 29652264 KST-62SS25NV ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業 29652264 KST-62SS25NV ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業 29652264 KST-62SS25NV ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業 29652264

ルフトデザイン スピードストラップ25

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29652264 品番KST-62SS25NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。
瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。
縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。
大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。

ネイビー 材質ナイロン、PU 幅(mm)【先ひも】8 全長(mm)約1150〜1600 質量(g)約50 ストラップ幅(mm)25 ストラップ長(mm)約650〜1100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29652246
2023-06-20
用途:
現場のデジカメ撮影時
建設業・工事業

デジカメ用のストラップは接続部分がどれも華奢で頼りなく、一眼レフ用であろうこちらを選びました。先端部分が8o幅だった為、丁度1か所しかないストラップホルダーに両方ぴったり通すことが出来て、安心感があります。伸縮も簡単なのと幅が太いのも疲れにくいかなと思います。リピート購入です。

対象商品:
29652289
2019-02-07
用途:
野外撮影
教育・研究機関

伸縮が簡単で素早いです。今までは斜め掛けして、歩いたり走ったりするときはカメラがゴンゴン当たって痛かったです。首の後ろだけに掛け続けると暑いときは頭に鬱血して意識を失うこともありますから肩に斜め掛けして不自由ないのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする