互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380/381

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29820176 品番 PLE-C381B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ 互換インクカートリッジです。
ベーシック機やFAX機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応しております。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック 適合機種メーカーCanon 種別互換品 インク染料ブラック 適合機種PIXUS TR703/PIXUS TR703a/PIXUS TR7530/PIXUS TR8530/PIXUS TR8630/PIXUS TR8630a/PIXUS TR9530BK/PIXUS TR9530WH/PIXUS TS6130BK/PIXUS TS6130WH/PIXUS TS6230BK/PIXUS TS6230WH/PIXUS TS6330BK/PIXUS TS6330WH/PIXUS TS7330BK/PIXUS TS7330NV/PIXUS TS7330WH/PIXUS TS7430BK/PIXUS TS7430NV/PIXUS TS7430WH/PIXUS TS8130BK/PIXUS TS8130RD/PIXUS TS8130WH/PIXUS TS8230BK/PIXUS TS8230RD/PIXUS TS8230WH/PIXUS TS8330BK/PIXUS TS8330RD/PIXUS TS8330WH/PIXUS TS8430BK/PIXUS TS8430RD/PIXUS TS8430WH 質量(g)43.6 保証期間3年間 メーカー純正品番BCI-381BK RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29820228
2023-10-06
用途:
プリンタインクの交換
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

本体は Canon TS-8630a です。
正規品と同じように使えているので助かっています。

対象商品:
29820228
2023-10-02
用途:
プリンター印刷
大衆酒場ごりべぇ 様 (飲食業)

純正品と変わらず、問題なく使えた。リピートして使っている。

対象商品:
29820194
2021-04-12
用途:
業務用
飲食業

互換製品と言う事で、プリンター自体にどのような影響があるのかだけ心配ですが
今のところ弊害は起きていません。
毎日多量に使うのでお値打ちは助かります。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
29820203
2020-09-10
用途:
文章印刷用

文章の印刷に使用。コスパがいいし、何の問題もありません。

対象商品:
29820237
2021-05-07
用途:
TS8230
自動車・二輪車・自転車関連業

インクシミ等のトラブルありました。クリーニングを何回かすると改善せれますが
インク消費が早いです。コスパが良いのかわかりません。
とりあえず、純正を使用して様子見です。

対象商品:
29820203
2020-10-14
用途:
プリンター印刷に使用
その他業種

こちらの製品は、まだ汎用型が出ていないことがあり助かります、
ただ、汎用型にしては、ちょっとだけ値段が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする