曜日別特売
RC-78 10トン・ショートラム BLACHAWK 29854098

10トン・ショートラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29854098品番RC-78
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)57外径(Φmm)57最小長(mm)117有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)82プランジャー径(Φmm)38最大長(mm)174危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする