250-RD カラーケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 29855735

250-RD カラーケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 29855735
250-RD カラーケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 29855735
250-RD カラーケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ 29855735
モノタロウ

カラーケーブルタイ 標準タイプ

(56件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
29855735
品番
250-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

色別により結束毎の系統分けができます。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
全長L(mm)
250
最大結束径(Φmm)
68
色
赤
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
厚さT(mm)
1.4
幅A(mm)
4.8
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用下さい。開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29855735250-RD65998197-- カラーケーブルタイ モノタロウ 65998197カラーケーブルタイモノタロウ1パック(100本)
¥899
税込¥989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08598755
2022-05-04
用途: 複数のケーブルを束ねてまとめる
大吉 様(製造業)

モノタロウカラーケーブルタイ 標準タイプ 08598755 100-GN 100-GNは安くてよい。

対象商品 : 08598782
2022-03-05
用途: 鍵の種類別の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使用用途とは異なりますが、鍵を種類別にまとめて管理するために使用しています。
巾と長さが丁度いいので、今後も取り扱いをお願いいたします。

対象商品 : 08598721
2022-02-24
用途: 電気配線の結束
その他業種

電線の色別に束ねる際に、それに合わせた色の結束バンドを使うと見栄えもよく
仕上がりがきれいになりました。

対象商品 : 08598737
2022-02-04
用途: 劣化
株式会社はざま牧場 様

ある程度時間が経つと劣化して硬くなりパリパリと割れてしまって使い物にならない。
同時期に購入した他社の物はこのようにはならない。

対象商品 : 08598807
2021-09-30
用途: 交換時期の目視用

消耗部品が交換された時期が分かるように色を変えて目印として使用しています。安価で外れにくく便利だと思います。

対象商品 : 29855762
2021-05-18
用途: 機械のメンテナンス

空圧チューブの配管の結束に使用するので、色で識別できてとても便利です

対象商品 : 08598755
2022-02-20
用途: 電気工事
建設業・工事業

近くのホームセンターより安いので購入してみました。普通に使え問題ありません。また購入します。

対象商品 : 08598764
2021-02-20
用途: 仕事用自家用車に
運輸・通信業

仕事に使うシャックルのピンに付けて、自分の物と良く分かるようにと使ってますが
まだ耐久性は、わかりませんが中々丈夫な感じですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
250-RD カラーケーブルタイ 標準タイプ 1パック(100本) モノタロウ 【通販モノタロウ】