曜日別特売
CRA1BW63-180Z ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC 29863243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180)180寸法(mm)63注文コード29863243品番CRA1BW63-180Z
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。

揺動角度(°)(180)180寸法(mm)63ポートねじの種類(-)Rc1/8軸形式(W)両軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする