※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)(190)190寸法(mm)50クッション(C)エア注文コード29865438品番CRA1FW50-190CZ
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・クッションなど107種類から選べます他の種類を見る 取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。