※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
難削材用スパイラルタップ PM-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
呼び
6
全長L(mm)
62
注文コード
29868098
品番
PM-SP P3 M6×1
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・全長L
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法
M6×1
食付
2.75P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS-P
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
62
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。