A300 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A300 Nikon(ニコン) 29868405

A300 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A300 Nikon(ニコン) 29868405 A300 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A300 Nikon(ニコン) 29868405 A300 シルバー デジタルカメラ COOLPIX A300 Nikon(ニコン) 29868405

デジタルカメラ COOLPIX A300

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29868405 品番A300 シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広角25mm相当からの8倍ズームを搭載。美しい写真をカンタンにみんなとシェアできる薄型スタイリッシュカメラ、ニコンクールピクスA300。
望遠でもブレずにキレイ「広角25mm相当からの光学8倍ズーム&ダイナミックファインズーム16倍」
あなたの映像を、世界につなげよう「SnapBridge」
暗いシーンや動画のキレイをサポート「高性能手ブレ補正[静止画時・動画時]」
暗い場所でもキレイに撮れる「夜撮りキレイテクノロジー」
持ち歩きたくなる「スマートデザイン」
どこでもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」
12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」
ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」
多彩なエフェクト機能。
選んでいる項目のヘルプをモニター下部に自動表示する「進化したヘルプ機能」

有効画素数約2005 ズーム(光学)8倍 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大3200 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー(EN-EL19)、本体充電ACアダプター(EH-72P)、USBケーブル(UC-E16) 仕様構成枚数:7群8枚、ダイナミックファインズーム:最大2倍、補正効果:3.0段(静止画)、視野率:上下左右とも約99%(対実画面) 質量(kg)約119(電池・メモリーカード含む) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.9×20.1×58 機能手ブレ補正、風切り音低減可能 準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録媒体内蔵メモリー(約19MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1 インターフェース(USB)Hi-Speed USB、(ダイレクトプリント)PictBridge対応、(ビデオ出力)NTSC、PALから選択可能、(入出力端子)オーディオビデオ/AV・出力/デジタル端子(USB) 電池寿命(時間)(動画)約45、(静止画)約240コマ 総画素数約2048 使用電池専用リチウムイオン充電池(NB-11LH) 撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm〜∞(広角側)、約1.5m〜∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約2cm〜∞(広角側) 動作温湿度範囲0〜40度、85%以下(結露不可) 三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 焦点距離(mm)(W)4.5-(T)36、(W)25-(T)200 映像素子1/2.3型原色CCD 充電時間(分)約160 測光方式マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)約1.1で約6コマ 開放F値(W)3.7-(T)6.6 対応フォーマットDCF、Exif2.3 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-3AV)選択方式、制御段数:2/f/3.7、f/10.5(広角側) 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒/2秒/5秒(自撮り用) 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.5〜2.8m(広角側)、約1.5m(望遠側) 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード 言語表示日本語・英語 シャッタースピード1/1500〜1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) データタイプ静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 記録画素数5152×3864・3648×2736・2272×1704・1600×1200・640×480・5120×2880・3864×3864 オートフォーカスコントラスト検出方式、顔認識オート・中央・マニュアル(99点)・ターゲット追尾・ターゲットファインドAF 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用周波数(MHz)2412〜2462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29868423
2018-02-16
用途:
作業風景撮影
製造業

高機能、高画質だが使い方はシンプルで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする