コンパクトデジタルカメラ IXY650

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29868448 品番IXY650(SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。

有効画素数約2020万 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO80ー3200 ズーム(光学)12倍 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11LH)、バッテリーチャージャー(CB-2LF) 仕様構成枚数:7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚・両面非球面レンズ1枚・片面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約24倍、静止画圧縮率:スーパーファイン/ファイン 質量(kg)約130(本体のみ) シルバー 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.6×22.8×58 対応Wi-Fi/NFC 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ ズーム(光学/デジタル)12倍/約4.0倍 総画素数約2110 撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T) 動作温湿度範囲0〜40度、10〜90% 焦点距離(mm)(W)4.5-(T)54、(W)25-(T)300 映像素子1/2.3型好感度CMOS(裏面照射型) 充電時間(分)約140分 ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル フォーカスTTLオートフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)(通常)約2.5、(ハイスピード連写)約7.2 起動時間(秒)約1.3 開放F値(W)3.6-(T)7 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1〜∞(W)/100〜∞(T)、マクロ:1〜50(W) 絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示、位置情報表示 手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) 撮影モードオート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 内蔵ストロボ調光範囲:50cm〜4.0m(W)、1.0m〜2.0m(T) アズワン品番65-2331-50 シャッタースピード1〜1/2000秒(オートモード)、15〜1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4・AVC/H.264、(音声)MPEG-4・AAC-LC(モノラル) 記録画素数【静止画】(16:9時)5184×2912・3648×2048・1920×1080・640×360、(3:2時)5184×3456・3648×2432・2048×1368・640×424、(4:3時)5184×3888・3648×2736・2048×1536・2592×1944・640×480(1:1時)3888×3888・2736×2736・1536×1536・480×480、【動画】1920×1080・1280×720・640×480

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29868448 IXY650(SL) 62390907 IXY650M SL デジタルカメラ IXY650 m Canon デジタルカメラ IXY650 m Canon 1台 50,980 税込56,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
現場撮影及び記録用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

コンパクトで使い易いですが、色々な機能が有り覚えるまでには時間が掛かりそうです。

対象商品:
29868448
2019-08-22
用途:
活動記録
特定非営利活動法人加茂女 様

コンパクトでなかなか気に入っています。まだ使いこなせていない部分もあるのですが、期待に応えてくれる商品だと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
29868448
2024-01-09
用途:
開発や出荷製品の記録
ネクステック 様

軽くて操作性は良いが、バッテリーカバーが弱くて直ぐに壊れそう。

1人が参考にしています
対象商品:
29868432
2020-12-21
用途:
現場撮影、部品撮影
株式会社タツノ 様 (サービス業)

ISO感度が良いからか、強制フラッシュ機能が無い。薄暗い時にオートではフラッシュが光らないので強制的に光らせたいが、機能が無い。

1人が参考にしています
対象商品:
29868432
2018-12-25
用途:
工事記録写真
西日本プラント工業株式会社七ツ島保修所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使いやすい商品でしたし、対応も迅速で丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする