ステン曲尺大工用 紅龍 快段目盛

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29869114 品番SC-50CKD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

読みやすい段差型目盛。圧延製法でしなやか丈夫、高寿命です。

長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.3 材質ステンレス 質量(g)90 呼び寸法(mm)500 仕上シルバー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869123
2023-09-23
用途:
墨出し
建設業・工事業

届いたものを見てみると、使った痕跡がありました。
中古品ですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする