防雪長(裏付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード29869297 品番B030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

定番の履き口に防雪用フードがついた黒の紳士用防雪長靴。塵、埃の作業現場では塵、埃が入るのを防ぎます。

機能防雪 サイズ(cm)24.5 足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)フード上迄/約35、フード下迄/約28.5(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約740(26cm) 材質(裏地)メリヤス 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869315
2022-04-18
用途:
狩猟用
農・林・水産業

以前からこのタイプを使用していますが最安値と思います。
防雪もさることながら夏場の有害鳥獣駆除では、ヤマビルによる影響もあり、これにも防ヒル、ひと役買ってると思います。今後とも、良い商品を開発してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする