付属品DC電源変換プラグ、USB電源ケーブル(約1m)、交換用給水芯2本
容量(mL)230(貯水)
質量(g)150
消費電力(W)【DC5V】(LOW)1.3、(HIGH)2.4、【DC12V】(LOW)1.7、(HIGH)3.3
連続加湿時間(時間)(LOW)20、(HIGH)10
マイナスイオン発生方式コロナ放電
加湿能力(L/H)(LOW)0.01、(HIGH)0.02
イオン発生量約35万個/cm3(発生口から20cmの距離にて測定・平均値)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×133×72