881-D1700L20-02 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 29873296

881-D1700L20-02 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 29873296
881-D1700L20-02 CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック 29873296

CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)17.0
有効長(mm)34
34
44
32
54
66
68
63
65
69
71
28
42
29
30
45
31
47
48
33
50
51
35
53
36
37
56
38
39
59
46
全長(mm)103
103
110
101
129
143
146
140
142
147
149
95
108
96
97
112
99
114
116
102
118
119
111
128
113
131
135
122
120
125
内容量1本注文コード29873296品番881-D1700L20-02
参考基準価格(税別)¥61,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
全長(mm)103シャンク径(Φmm)20刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする