※HVS-製品代表

HVS-300 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 29874477 HVS-300 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 29874477 HVS-300 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 29874477 HVS-300 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 29874477 HVS-300 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 29874477

鬼風ヘビースモーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29874477 品番 HVS-300
参考基準価格(税別)¥643,500 販売価格(税込) ¥691,900
販売価格(税別)
629,000

業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。

電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ 処理風量(m3/min)23.5/28 捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子) 用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等) 吸入口径(Φmm)198 吐出口径(Φmm)198 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1008×980 塗装色25・90C 騒音レベル(dB(A))61/64 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下) 電動機(kW)2.2 静圧(Pa)1680/2350
注意
※感電防止の為必ずアースを接続して下さい。
※本機は水溶性・油性ミストの吸引を目的としてご使用下さい。
※次の物は絶対に吸わせないで下さい。火粉、高温度のもの、ワニス、塗料、接着液、軽油、マグネシュームなど爆発性物質、有毒ガス、腐食性ガス等

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HVSメンテナンス方法
この動画は、2人が参考にしています。
【油煙も捕れるミストコレクター】オニカゼヘビースモーカー(HVS)【赤松電機製作所】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする