中波エキスパート乾燥機M’EX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧三相200V/5.4kW 注文コード29875292 品番MEX3-1200
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は定格電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

高性能。波長2〜3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。

仕様3灯独立スイッチ 寸法(mm)(バンク)1200×880 定格電圧三相200V/5.4kW 乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4〜5、(10:1サフ)8〜10、(10:1クリヤー(2K))10〜15、(2:1クリヤー(2K))15〜20 電源コード(m)10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm)2000 タイマー60分(連続運転可) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする