曜日別特売
- ホカロン 貼らないタイプ ロッテ 29875335

ホカロン 貼らないタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(30枚)
内容量1箱(30枚)注文コード29875335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

手のひらであたたかさが広がる貼らないタイプです。通勤・通学、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。持続時間20時間。

成分
鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
68
温度持続時間
20時間
平均温度(℃)
54
アズワン品番
65-0453-42
注意
※肌に直接触れないようにご使用ください。
※眠る時は使用しないでください。
※熱いと感じた時は使用を中止してください。
※1時間に1回程度肌の状態を確認してください。
※お子さまや身体のご不自由な方、皮ふの弱い方等がご使用の場合は、低温やけど防止のため特にご注意ください。また、自分ですぐに使用を中止できない状況でご使用の場合も十分ご注意ください。
※糖尿病等、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどの恐れがありますので、医師または薬剤師にご相談ください。
※ベルトやサポーター、椅子等で押しつけて使用しないでください。また、押しつけるようにして横にならないでください。
※同時に複数袋のご使用は、低温やけどしやすいのでご注意ください。
※こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875326
2023-02-15
用途: カイロとして
その他業種

はらないカイロは出し入れ自由。ポケットの右へ左へ。
股関節を痛めているので、血流を良くするのに大助かりです。痛みが和らぎ幸せになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする