充電式カイロ POKAREL(ポカレル)
発火のリスクを低減したリン酸鉄電池を内蔵した充電式ハンドウォーマー。充電式カイロ。
マグネットが内蔵されており、本体同士をくっつけたり、引き離したりすることができます。充電サイクルは約1000回の長寿命設計。
【仕様】
◇温度調整:3段階(弱40℃ 中45℃ 強50℃ )
◇連続稼働時間:弱(約7時間) 中(約5時間) 強(約4時間)
◇充電時間:約2時間
◇自動OFFタイマー:約3時間
◇電源コード長さ:約1m
◇付属品:USBケーブル(USB-A to USB-Cケーブル25cm)×2本
◇保証期間:1年
- 用途
- 冬の寒さ対策に。お出かけの時などに。充電式カイロ かいろ 持ち歩き
- 材質
- アルミ、ABS
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約230
- 充電時間
- 約2時間
- 電池
- 内臓:リン酸鉄リチウムイオン電池(各1個搭載)
- 保証期間
- 1年
- タイマー時間
- 自動OFF:約3時間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (くっつけた状態)6.7×3×10、(1個あたり)3.2×3×10
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- ケーブル長(cm)
- 約25
- 稼働時間(時間)
- 連続:弱(約7) 中(約5) 強(約4)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.96MB)
注意
※本製品にモバイルバッテリー機能はありません。※充電中はカイロ機能を使用できません。
防寒用品 の新着商品
カテゴリ























