ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
エコノミーラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
面付
8面(2列×4段)
ラベル形状
角丸
注文コード
29875563
品番
ELM005S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
面付・ラベル形状・余白
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
必要な分だけムダなく買える!
エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)
0.15
ラベルサイズ(mm)
98×68
面付
8面(2列×4段)
片数
240片
アズワン品番
64-8847-10
ラベル形状
角丸
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
144
ラベル厚(mm)
0.1
入数
30シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ