買って3か月でセンサー点灯しなくなりました。常時点灯は大丈夫ですが電池式なのでこれでは使えません。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
感度も明るさもほどほどで 使いやすくできています。
どこにでも磁石で付けれるが、ひっかけるフックがあればいいと思います。
また 追加で購入を考えています。
古民家の暗い廊下の足元に設置しました。マグネットで着脱が簡単なので、センサー式固定照明として、また外してその辺りを照らすこともできるのでとても重宝します。マグネット式なので照明の角度をある程度自由に変えられるのが予想外に使いやすかったです。価格と使い勝手のバランスのとれていい商品だと思います。
磁石も使えて自在にどこにでも設置できる蛍光灯みたいです。他の似たようなのより明るいですし、いざという時も持ちやすい。しかも価格は半分。これは買ってよかった。
あとは、電池の持ちが気になるところです。
階段の照明が少し光量不足なのとセンサーの反応が悪かったので、
補助としてコーナーに縦位置で設置してみました。
電池で電源いらず、センサーもよく反応してくれます。
じゅうぶん明るいです。
センサーで勝手に点いてくれますし、電池式なので電源が無い、ソーラーで蓄電できない場所にも便利。
届いてから気づいたんですが、台座と本体がマグネットで付く様になってるので、簡単に手で着脱でき、懐中電灯がわりになり便利です。