CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166

 

CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166 CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166 CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166 CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166 CL6D-5.0 LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ 29876166

LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29876166 品番CL6D-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさはそのままに省エネを実現
すっきり薄型デザイン
軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単
使いやすいシンプルなリモコン
連続調光機能付き
おやすみタイマー
明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き

定格消費電力(W)33 付属品調光リモコン 適合〜6畳 トラスコ品番827-9724 昼光色相当 質量(g)1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×95 定格電圧(V)AC100 適合範囲〜6畳 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)3300 使用場所屋内 光色昼光色 調光方式10段階 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29876166
2020-08-12
用途:
部屋の照明
その他業種

価格も安く、リモコン操作ができるし満足している。カバーが少し軟らかいが、
頻繁に触る機会がないので大丈夫だと思う。

対象商品:
29876166
2020-04-23
用途:
脱衣場に使用
製造業

蛍光灯式のシーリングから交換、調光出来て大変重宝しています。

対象商品:
29876166
2020-04-17
用途:
事務所の照明用
モテギ人財支援事務所 様 (その他業種)

取り付けはすっごく簡単
六畳間の事務所には十分な明るさ調整

対象商品:
29876166
2020-03-17
用途:
事務所の照明用
モテギ人財支援事務所 様 (その他業種)

6畳の事務所に十分な明るさです。リモコンがチョットちゃっちく感じますが、こんなもんなんでしょう。

対象商品:
29876166
2019-11-26
用途:
内装照明付け替え

サイズ感と明るさに違和感なくコストパフォーマンスが高い。文句無し

1人が参考にしています
対象商品:
29876166
2019-09-05
用途:
外国人実習生の寮
製造業

価格が安いが、明るさも良いし、リモコンもあり、とても便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
29876166
2019-09-04
用途:
室内灯
製造業

明るさの調整はボリューム式なんで好みの明るさに出来良かったです。
全光にしても満足のいく明るさです。

1人が参考にしています
対象商品:
29876166
2019-07-29
用途:
玄関照明

明るくてとても良い、瞬時点灯もよい、特に問題もない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする