Hygiena(ハイジーナ)
Hygiena(ハイジーナ)の バイオ・食品(菌)関連用品
Hygiena(ハイジーナ)の 汚染度/洗浄度チェック
ATP検査測定用ルミノメータ System Sure Plus
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29876245
品番
SS3
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
セット内容
System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個
※本体に検査試薬は付属しておりません。
仕様
(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ
測定範囲
0〜9999RLU
質量(g)
260(乾電池含む)
電源
単三形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×191×32
測定感度
1×10-15mol(1fmol=1RLU)
インターフェース
(シリアル)EIA-232互換
メモリー
2000テスト
測定時間(秒)
15
保管温湿度範囲
-10〜40℃、20〜95%(結露なきこと)
動作温湿度範囲
5〜40℃、20〜85%(結露なきこと)
動作時間
2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月
受光素子
フォトダイオード
連続測定
最低2000テスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定分解能
1RLU
注意
※本体に検査試薬は付属しておりません。試薬は品番 US2020 または 品番 SUS3000 をご使用ください。
※本ルミノメータはATP専用となり、一般細菌や大腸菌群用の試薬は使用できません。