設定情報
販売価格(税別)¥2,527~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タマパック

【オーダー】板ダンボール(板状)

メーカー直送返品不可地域運賃
【オーダー】板ダンボール(板状) (24件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。

注文コード29877094 幅(mm)100~1300 長さ(mm)100~1800 タイプAフルート(厚み約5mm)orBフルート(厚み約3mm)orWフルート(厚み約8mm) 入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択 形状板 サービス分類オーダー・加工 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※板ダンボールは、サイズにより断裁機で指定の寸法に裁断します。 ダンボールの上下から刃物で押し切りながらカットするため断裁機を使用した板ダンボールは端の部分に割れ(紙の破れ)の発生や断裁面が押しつぶされた状態で裁断されます。 製造の都合上避けることは出来ませんので、ご了承ください。
※ダンボールは気温や湿度の状況により反りが生じることがあります。 また、保管時に斜めに立てかけたりすると曲がりやすくなります。 保管場所や保管方法にご注意ください。
※お届け場所により、チャーター料がかかる可能性があります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
沖縄地方 数量1につき ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
離島 数量1につき ¥ 24,000 / 税込 ¥ 26,400

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29877094
2024-01-17
用途:
クリックポスト用の段ボールの中敷きに使用
卸売・小売業

クリックポスト発送の際の商品を固定する中敷きに使用。
これまではカッターでサイズ調整していましたが、
指定通りのサイズにカットして頂いたので作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29877094
2023-01-26
用途:
重量物の発送用
都築工芸 様

かなり大きなサイズまで注文できて、寸法もこちらで決めれるので大変有難いです。
大きなもの数台だけに必要な時がよくあるので、割高でも最小枚数5枚の選択肢があると
注文しやすくて良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29877094
2022-09-20
用途:
梱包作業
教育・研究機関

カットの精度が高いでした。
正確にカットしていただきすごく助かりました。

対象商品:
29877094
2022-03-18
用途:
梱包作業

レコードを梱包するのに購入しました
ジャストサイズに切断してくれるので重宝します
また購入します

対象商品:
29877094
2022-02-03
用途:
製品の発送

地元のダンボール屋さんより小ロットで購入できるのが便利でリピートしました

対象商品:
29877094
2020-12-05
用途:
梱包資材
飲食業

好きな大きさに厚みを指定でき、正確な大きさにカットされたものが、翌々日に発送というのは嬉しいです。

対象商品:
29877094
2020-10-13
用途:
倉庫の棚ダンの蓋として
卸売・小売業

サイズ指定ができるので思った通りの物ができました。商材の収納の一部材としてこれを選びました。

対象商品:
29877094
2020-08-13
用途:
梱包
製造業

すんぽう通りだったので、収まりもよくとても使いやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする