3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408 3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408 3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408 3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408 3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408 3/4P ハンマー ゴム製 黒 モノタロウ 29877408

ハンマー ゴム製 黒

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29877408 品番 3/4P
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)51 全長(mm)305 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業 質量(g)440 頭部長(mm)87 用途家具や木製品の組み立てに最適。
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
インターロッキングの補修他
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

長めの平たがねを使ってインターロッキングを外し、高さの調整や入り込む雑草や芝の駆除用に。全くの素人だが20年以上問題なく定期的に行っている。

2025-06-19
用途:
キャビネットの組み立て作業に使用
その他業種

キャビネットと一緒に購入しました。大きさもちょうどよく扱いやすい商品でした。

対象商品:
29877417
2025-04-13
用途:
スチール棚の組み立て
製造業

傷を付けたくない物を叩く時には重宝します。以前買った柄が金属の物は頭と柄が分離してしまったのでこちらを購入した。耐久性はこれから。

対象商品:
29877408
2025-03-25
用途:
タイヤ交換

タイヤを抜く作業で使用しています。
低価格でもとてもしっかりしてます。

対象商品:
29877417
2024-12-22
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に良いです。安く買えて良かったです。
色んなところ(ホームセンター、工具屋さん)で売っている物と変わりません。

2024-10-22
用途:
機械加工作業に使用
製造業

今まで同種製品を使用していましたが、ゴムが劣化してきたため本製品を購入しました。コストパフォーマンスが高く良い製品でした。

対象商品:
29877392
2024-05-01
用途:
鉄製棚の解体
製造業

かなりのハードワークの末にボロボロになってしまいましたが、以前に使用した物と比べて丈夫だったように感じます。

対象商品:
29877417
2024-08-26
用途:
機械のメンテナンス時
松宮工材株式会社 様

いつも使っているものなので、安心して使えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする