Axel
Axelの 研削砥石
Axelの 弾性研磨砥石
カップ型ラビン(30Φ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
29877706
品番
KB120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。
また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
寸法(mm)
30×11×6.3(M7×0.75)
粒度
120
砥粒
WA
用途
マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)
回転数(min
-1
[r.p.m])
(MAX)23000
適合材
ステンレス、アルミ、鍛、鋳造