Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 GREEN・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29878178
品番
G3-13-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。
超硬、焼入れ鋼などに適しています。
粒度
#240
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
用途
非鉄金属・硬質工具等
砥粒
中硬
結合剤
GC
適合材
金型、非鉄金属、硬質工具等