Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
#1000
注文コード
29878284
品番
OR3-13-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・寸法
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。
粒度
#1000
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×13×150
用途
プラスチック金型用に最適
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
プラスチック金型