画像準備中

金型研磨砥石 ORANGE・STONE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 粒度#120 注文コード29878293 品番OR3-13-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・寸法21種類から選べます 他の種類を見る

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。

粒度#120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする