Axel
Axelの 手研磨
Axelの 砥石
Axelの 金型用砥石
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29878363
品番
OR3-6-320
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。
粒度
#320
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3×6×100
用途
プラスチック金型用に最適
砥粒
中硬
結合剤
V
適合材
プラスチック金型