金型研磨砥石 お試しセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 砥粒中硬 結合剤GC 注文コード29878887 品番GREEN STONE お試しセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は砥粒・結合剤6種類から選べます 他の種類を見る

緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。
超硬、焼入れ鋼などに適しています。
非鉄金属・硬質工具等

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 砥粒中硬 結合剤GC 適合材金型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29878887
2023-04-19
用途:
木工用の変形刃物を研ぐのに使用

木工用の変形刃物を研ぐのに使います。それほど大量に使うことはないので
10本単位で各種類を集めるとかなり金額的に負担になります。
最適な砥粒や番手、硬度を探ってから絞れるのでありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする