曜日別特売
WA STONE お試しセット 金型研磨砥石 お試しセット Axel 29878914

金型研磨砥石 お試しセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6本)砥粒中硬結合剤V注文コード29878914品番WA STONE お試しセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。
ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。一般金型・難削材の研磨及びバリ取り

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600砥粒中硬結合剤V適合材金型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29878887
2023-04-19
用途: 木工用の変形刃物を研ぐのに使用

木工用の変形刃物を研ぐのに使います。それほど大量に使うことはないので
10本単位で各種類を集めるとかなり金額的に負担になります。
最適な砥粒や番手、硬度を探ってから絞れるのでありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする