※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【呼び径】(04)1/2 ねじの種類(N)NPT 追記号(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用) 注文コード29878922 品番VH410-N04-L
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続口径・ねじの種類・追記号など181種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 接続口径【呼び径】(04)1/2 配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウント ファンクション(0)3ポジションクローズドセンタ 追記号(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする